ナックルガード入りハーフフィンガーグローブ 1622000600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 61314517 品番 M16220006003
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

本革ならではの質感と高い保護性能。コストパフォーマンス抜群のハーフフィンガーグローブ

用途
本製品は、リアルレザー「ゴートスキン(山羊革)」を使用したハーフフィンガーグローブです。
手の甲や指の甲にはナックルガードを装備し、転倒など不測の事態において衝撃を軽減。さらに内部にはゲルパッドを内蔵し、快適な装着感と安全性を両立しています。
レザーに通気孔を施すことで蒸れを抑え、春夏のスポーツシーンでも爽快に使用可能。手首部分はベルクロでフィット感を自在に調整でき、裾口にはスナップボタンを配置しているため、左右をまとめて持ち運ぶこともできます。
材質ゴートスキン(山羊革) サイズL 全長(cm)17 手の平幅(cm)8.5〜9(推奨)
注意
※本製品はリアルレザー(本革)を使用しているため、水分や雨に弱い特性がございます。
※できるだけ濡れないようにご注意ください。万が一濡れてしまった際は、柔らかい乾いた布で水分を軽く拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
※ドライヤーや暖房器具による乾燥はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする