LED防蛾ランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61314831 品番LDA5YMUSHI-T2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

濃い黄色のLEDランプです。一般的なLEDは蛍光灯に比べ紫外線量が少ないので虫が寄り付きにくいですが、本製品は蛾など昆虫が好んで集まる可視光線500nm以下の波長をカットしてあるので虫が集まりにくくなっています。果樹園での使用やペットや動物の部屋・食品を扱う厨房等におすすめ。防水型のため屋内外での使用が可能です。

寸法(mm)直径60×高さ104 質量(g)322 消費電力(W)4.8 口金E26 全光束(Lm)550 使用電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2200-2600 防塵防水性能IP65 エネルギー消費効率(Lm/W)114.5 配光角度(°)180(広配光)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする