メイン画像

超小型充電式フラッシュライト【G5】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61314876 品番 G5-BK
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

超コンパクトで精巧!ジッポライターサイズのフラッシュライトです。ライト部は180度回転ヘッドを採用し、欲しい角度での照射が可能。テール部マグネットとクリップで自在に装着が可能です。
明るさは最大400ルーメン、無段階調光機能搭載で必要な明るさで使用可能です。また、最大照射距離は82m。
安心のIP68防塵防水仕様&7色のRGBモードを搭載し、信号灯として使用する事で夜間や悪天候時の視認性を高めることが可能です。

付属品G5本体、Type-Cケーブル、ストラップ、キーリング、取扱説明書 寸法(mm)長さ37.3×奥行15×高さ62.1 ブラック 質量(g)52.3(電池含む) タイプ充電:USB-C 防塵防水性能IP65 明るさ(Lm)白色光:400、RGBモード:10、ビーコン:10 照射距離(m)最大82 点灯時間白色光:50分〜65時間(調光具合による)、RGBモード:9時間、ビーコン:45時間 落下耐久(m)1

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする