※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GMC-6T4R-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 ハーフユニオン 群協製作所 61315138 GMC-6T4R-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 ハーフユニオン 群協製作所 61315138 GMC-6T4R-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 ハーフユニオン 群協製作所 61315138

SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61315138 品番GMC-6T4R-316
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)9.5 寸法L(mm)39.9 六角対辺(mm)15.9 寸法L1(mm)19.3 寸法l(mm)32.5 寸法L2(mm)14.2 ねじサイズR1/4
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする