※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GME-10M2R-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 エルボユニオン 群協製作所 61315348 GME-10M2R-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 エルボユニオン 群協製作所 61315348 GME-10M2R-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 エルボユニオン 群協製作所 61315348

SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 エルボユニオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61315348 品番GME-10M2R-316
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)10 寸法L(mm)31.5 寸法L1(mm)21.6 寸法l(mm)23.9 寸法l1(mm)9.7 寸法HEX(mm)17.5 ねじサイズR1/8
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする