※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
群協製作所
群協製作所の 継手・パイプ
群協製作所の 継手
群協製作所の 鋼・ステンレス管用くい込み継手
SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 圧力計ユニオン (Rc)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61315646
品番
GFEC-12M6R-316
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
12
寸法L(mm)
41.9
六角対辺(mm)
22
寸法L1(mm)
22
寸法l(mm)
31.8
ねじサイズ
Rc3/8
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材