※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
群協製作所
群協製作所の 継手・パイプ
群協製作所の 継手
群協製作所の 鋼・ステンレス管用くい込み継手
SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 締付型 フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61315777
品番
GBU-10M-316
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
10
寸法L(mm)
63.6
六角対辺(mm)
22
寸法L1(mm)
19.5
寸法L2(mm)
37
貫通穴径(Φmm)
16.3
寸法I(mm)
48.4
パネル厚(mm)
11.2
寸法I1(mm)
29.4
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材