BSL40WL-WV2 乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ アイリスオーヤマ 61315793 BSL40WL-WV2 乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ アイリスオーヤマ 61315793 BSL40WL-WV2 乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ アイリスオーヤマ 61315793 BSL40WL-WV2 乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ アイリスオーヤマ 61315793 BSL40WL-WV2 乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ アイリスオーヤマ 61315793

乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 注文コード61315793 品番BSL40WL-WV2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は光源色6種類から選べます 他の種類を見る

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。
人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。
乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。

質量(g)100 消費電力(W)0.5(LED×4個) センサータイプ赤外線受動式センサー 、フォトセンサー 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×35×29.6 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) センサー感知方式人感 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 光源色電球色 電池寿命ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 設置方式ウォールタイプ 設置場所屋内 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) センサー感知範囲約2.5mまで 電球の種類LED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61315766
2023-02-10
用途:
階段、廊下、玄関口
農・林・水産業

LED4個付きで明るいです。階段、廊下、玄関口など通り過ぎる場所で、
いちいち電灯スイッチを点ける煩わしさもなく生活できます。納戸で
物を探すにはちょっと点灯時間が短い気もしますが、人の動きで
また点きます。

2人が参考にしています
対象商品:
61315766
2022-10-26
用途:
倉庫の一時灯として
Free Works K 様

以前使用していた商品が廃番となった為、こちらの商品を購入しましたが、センサー感知での点灯時間が以前使用の物よりかなり短く倉庫のメイン電灯のスイッチのオンオフをするのに少し不便を(スイッチの場所に行く前に暗くなってしまったり、メイン電灯のスイッチをオフにした後出入口にたどり着く前に暗くなります)感じています。次は、もう少し長く点灯する商品を探します。

2人が参考にしています
対象商品:
61315766
2022-01-28
用途:
暗いとき

廊下に取付たのですが、十分
の明るさです。満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
61315793
2021-03-06
用途:
廊下の照明
その他業種

電球色を選択。意外と明るく、センサ―の感度も満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする