※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRU-8M10M-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 異径 フレヤードユニオン 群協製作所 61315820 GRU-8M10M-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 異径 フレヤードユニオン 群協製作所 61315820 GRU-8M10M-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 異径 フレヤードユニオン 群協製作所 61315820

SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 異径 フレヤードユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61315820 品番 GRU-8M10M-316
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法L(mm)44.5 六角対辺(mm)18 寸法L1(mm)18.6 寸法L2(mm)19.5 寸法I(mm)29.4 適合チューブ径T1(Φmm)8 適合チューブ径T2(Φmm)10
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする