※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRU-8M12M-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 異径 フレヤードユニオン 群協製作所 61315829 GRU-8M12M-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 異径 フレヤードユニオン 群協製作所 61315829 GRU-8M12M-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 異径 フレヤードユニオン 群協製作所 61315829

SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 異径 フレヤードユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61315829 品番 GRU-8M12M-316
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
寸法L(mm)47.8 六角対辺(mm)22 寸法L1(mm)18.6 寸法L2(mm)22 寸法I(mm)30.2 適合チューブ径T1(Φmm)8 適合チューブ径T2(Φmm)12
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする