※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
群協製作所
群協製作所の 継手・パイプ
群協製作所の 継手
群協製作所の 鋼・ステンレス管用くい込み継手
SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 異径 フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61315838
品番
GRU-10M12M-316
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
寸法L(mm)
48.7
六角対辺(mm)
22
寸法L1(mm)
19.5
寸法L2(mm)
22
寸法I(mm)
31
適合チューブ径T1(Φmm)
10
適合チューブ径T2(Φmm)
12
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材