※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GUE-6M-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 L型 フレヤードユニオン 群協製作所 61315847 GUE-6M-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 L型 フレヤードユニオン 群協製作所 61315847 GUE-6M-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 L型 フレヤードユニオン 群協製作所 61315847

SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 L型 フレヤードユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61315847 品番 GUE-6M-316
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
適合チューブ外径(Φmm)6 寸法L(mm)27 六角対辺(mm)12.7 寸法I(mm)19.6
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする