BD-RXL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5枚) 注文コード61315854 品番HDVBR100YP5SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

BD-R XLに対応した長時間記録ディスク
1回記録用
記録時間 地上デジタル720分 /BSデジタル520分。
対応速度 2〜4倍速対応
インクジェットプリンタ対応
印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm)
5mmスリムケース入り

用途長時間のテレビ録画やデータ保存に。 厚さ(mm)ケース:5 タイプ録画用 範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23〜117) 速度2〜4倍速 記憶容量(GB)100 記録時間地上デジタル720分 /BSデジタル520分/4K BS/CS 370分 入数5 適合プリンタインクジェットプリンタ ケーススリムケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする