※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GMBT-8M2R-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 両口チーズユニオン 群協製作所 61316005 GMBT-8M2R-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 両口チーズユニオン 群協製作所 61316005 GMBT-8M2R-316 SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 両口チーズユニオン 群協製作所 61316005

SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 両口チーズユニオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード61316005 品番GMBT-8M2R-316
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は適合チューブ外径など8種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)8 寸法L(mm)29.9 六角対辺(mm)15.9 寸法L1(mm)20.8 寸法I(mm)22.4 ねじサイズR1/8
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする