ジャケット TW-A300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61316721 品番 TW-A300
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用したジャケット。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 多彩なツールが携帯できる抜群の収納力を持ちつつもスタイリッシュな見た目のワークウェア。アクティブ&シャープな印象の立ち衿仕様。

シルバー サイズL エコマーク認定認定 胸囲(cm)114 肩幅(cm)47 袖丈(cm)61 着丈(cm)68 素材ポリエステル80%/綿20% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー12%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号24 103 010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする