メイン画像

503105 ハンドライト P21R LED LENSER 61317667 503105 ハンドライト P21R LED LENSER 61317667 503105 ハンドライト P21R LED LENSER 61317667

ハンドライト P21R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61317667 品番503105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

最大12000ルーメン究極のサーチライトです。
P21Rはレッドレンザー最大のフラッシュライトです。
捜索救助活動や警備に携わる方など、強力な照明が必要な方に、最大12000ルーメンの明るさとワンタッチフォーカス機能、多彩な照射モードを選択可能なセレクトリングなど、あらゆる機能をコンパクトサイズに凝縮しました。
サーチライトのかつてない使いやすさをP21Rが提供します。

付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器・充電ケーブル、ショルダーストラップ、Protective Elements Set Type E トラスコ品番708-5505 材質アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用) 幅(mm)Φ95×378 ブラック 電圧(V)9.6 消費電力(W)57.6 保護等級IP68 使用電池専用充電池 バッテリー容量(Ah)6000 充電時間(時間)5.5 明るさ(Lm)12000 点灯時間(時間)最大:25 テクノロジーワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、イットリオン電池

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする