MFPティアラ角皿 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×24袋) 長辺(mm)248 注文コード61318339 品番25-15リラD赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長辺・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

催事

材質PSP 高さ(mm)27 質量(g)5.6 短辺(mm)150 長辺(mm)248
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする