床用モール 曲がり両面テープ付

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61323790 品番 BC-ML1M60BEP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

床用モールBC-ML1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ
2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。
両面テープ付ですぐに設置が可能です。

材質ABS 幅(mm)60用 ベージュ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×14.5×99 内寸(幅W×高さH)(mm)30×9

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61323607
2025-08-25
用途:
事務所の配線隠し
サービス業

簡単に施工できました。直線モールのカットが少々雑でもカバーしてくれるので全く問題なし。部屋の隅や柱周りがスッキリしました。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする