BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル収納・配線
BUFFALO(バッファロー)の ケーブルモール
BUFFALO(バッファロー)の モール
床用モール 曲がり
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61323905
品番
BC-ML2M75BE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ
2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。
材質
ABS
幅(mm)
75用
色
ベージュ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
79×20.3×114
内寸(幅W×高さH)(mm)
43×14.3
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません