BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル収納・配線
BUFFALO(バッファロー)の ケーブルモール
BUFFALO(バッファロー)の モール
床用モール ストレート1m
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61323939
品番
BC-ML2S75GY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール
緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
材質
PVC
幅(mm)
75
色
グレー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75.5×18.3×1000
内寸(幅W×高さH)(mm)
45.5×14.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません