BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル収納・配線
BUFFALO(バッファロー)の ケーブルモール
BUFFALO(バッファロー)の モール
床用モール T字分岐
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61323957
品番
BC-ML2T60BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ
3本のモールをT字型で接続する時に便利です。
材質
ABS
幅(mm)
60用
色
ベージュ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×14.5×134
内寸(幅W×高さH)(mm)
30×9
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません