ケーブルクリップ25個入り

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 収容数目安:3本(LANケーブルBL5ETNシリーズ(ケーブル径5.5mm)を収容した場合) 注文コード61324009 品番BCAC11WH25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は収容数など3種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルを結束するクリップ25個入り

最大結束径(Φmm)約11 収容数目安:3本(LANケーブルBL5ETNシリーズ(ケーブル径5.5mm)を収容した場合) 材質ナイロン ホワイト 難燃性UL94 V-2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする