ケーブルベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大結束径(Φmm)約16 注文コード61324045 品番BCABWH6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は最大結束径など2種類から選べます 他の種類を見る

複数のケーブルをまとめるケーブルベルト
ベルトタイプのためまとめるケーブルの量で調整ができます

材質ナイロン ホワイト 最大結束径(Φmm)約16 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.4×64×18 難燃性UL94 V-2 収容数目安:6本(LANケーブルBL6TNシリーズ(ケーブル径6mm)を収容した場合)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする