BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 結束バンド/結束工具/固定具
BUFFALO(バッファロー)の ケーブルタイ/結束バンド
BUFFALO(バッファロー)の 標準タイプ
結束バンド(30本)/長さ140mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61324054
品番
BCAK140WH30
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
長さ140mmとやや長く、太いケーブルを束ねる際に便利です
30本入り
材質
ナイロン
色
ホワイト
最大結束径(Φmm)
約30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×3×4
難燃性
UL94 V0