Acer Chromebook Spin 511用フィルム ブルーライトカットスムース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61324106 品番BCBAC01FBCT
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

眼精疲労やドライアイの要因の一つといわれるブルーライトをカットし大切な目を守ります。
特殊AG加工により指すべりなめらかで快適な操作を実現。
指紋を防止する特殊フッ素コーティング。
ホコリによる気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し気泡が消えたように見えるエアーレス加工
位置調整がしやすい、3分割の剥離シートを採用。
クリーニングクロス、ホコリ取りシール、キレイに貼れるマニュアルを付属。

付属品ほこり取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) 材質表面:PET、接着面:シリコン膜 対応機種Acer Chromebook Spin 511 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)282.5×184×0.2 光線透過率(%)約91(少し画面が暗くなります)
注意
※本製品はAcer Chromebook Spin 511用です。他の用途ではご使用にならないでください。
※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする