モール用マジックステッカー 面ファスナー(ループカーペット用) 10本

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61324167 品番BC-MTMSF20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

片面がアクリル系粘着剤、片面が特殊樹脂製フックです。
ループカーペットや、タイルカーペットに対して強い保持力があります。
使用の目安は1mに対して3ヵ所(両端と中央)に貼ってご使用ください。

長さ(mm)100 幅(mm)20

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする