無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61324368 品番WSR-3000AX4P/DBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1 5GHz 160MHz(ワイドバンド)対応。近距離での通信を高速化2 5GHzアンテナを3本搭載。遠距離での通信を高速・安定化(ストリームとしては2x2)3 Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応4 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応

付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書(保証書) 適合VCCI Class B ブラック 質量(g)約340※本体のみ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)14.4(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×148×133※付属品および突起物を除く インターフェース有線LAN/WAN側IP取得方法:手動/DHCP/PPPoE/DHCPv6-PD/IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※、※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6コネクトに対応しています。有線LAN/その他機能:回線自動判別切替機能、有線LAN/セキュリティー:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)、有線LAN/伝送速度:LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×1、有線LAN/端子形状:RJ-45型 8極、無線LAN/アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、無線LAN/アンテナ:内蔵アンテナ、5GHz:3本、2.4GHz:2本、無線LAN/セキュリティー:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、WEP(128-bit/64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、無線LAN/伝送方式:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、無線LAN/周波数範囲(チャンネル):5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180〜5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260〜5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500〜5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch、2.4GHz:1〜13ch(2412〜2472MHz)、※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。無線LAN/準拠規格(最大転送速度):5GHz:IEEE 802.11ax:2401Mbps(160MHz 2x2)、IEEE 802.11ac:1733Mbps(160MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps(40MHz 2x2)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps(40MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps(40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps、※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 動作環境温度:0〜40℃/湿度:10〜85% 保証期間1年間 伝送速度(Mbps)5GHz:IEEE 802.11ax:2401(160MHz 2x2)、IEEE 802.11ac:1733(160MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300(40MHz 2x2)、IEEE 802.11a:54、2.4GHz:IEEE 802.11ax:573(40MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300(40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54、IEEE 802.11b:11 伝送方法5GHz:IEEE 802.11ax・IEEE 802.11ac・IEEE 802.11n・IEEE 802.11a、2.4GHz:IEEE 802.11ax・IEEE 802.11n・IEEE 802.11g・IEEE 802.11b 周波数(GHz)5、2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
事務作業
大竹市 様 (その他業種)

QRコードでWi−Fiに接続が可能となっており、登録も非常に容易であったため、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする