付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書 ※保証書は取扱説明書に記載
適合VCCI Class B
色ブラック
質量(g)約373※本体のみ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)11.0(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×160×160 ※本体のみ(付属品および突起物を除く)
インターフェース有線LAN/WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパスに対応しています。、有線LAN/その他機能:回線自動判別切替機能、有線LAN/セキュリティー:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)、有線LAN/伝送速度:LANポート:最大1Gbps×4 INTERNETポート:最大1Gbps×1、有線LAN/端子形状:RJ-45型 8極、無線LAN/アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、無線LAN/アンテナ:内蔵アンテナ 5GHz:2本、2.4GHz:2本、無線LAN/セキュリティー:OPEN、WPA、WPA/WPA2-mixed、WPA2、WPA2/WPA3、WPA3、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、無線LAN/伝送方式:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、無線LAN/周波数範囲(チャンネル):2.4GHz / 5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180〜5240MHz)、W53 52/56/60/64ch (5260〜5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500〜5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch、※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)、無線LAN/準拠規格(最大転送速度):5GHz:IEEE 802.11ax:1201Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11ac:866Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps、※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。
動作環境温度 0〜40℃ 湿度 10〜85%
保証期間1年間