本体

CDステレオシステム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード61324420 品番SC-PM270-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

●実用最大出力合計20W。コンパクトながら豊かな高音質を再現しCDやスマートフォンなどの音楽を快く楽しめます。●使いやすいシンプルな操作を実現。CD再生、Bluetoothによるスマートフォンなどの再生、USBメモリー再生が可能、ラジオも聴けます。●シンプルで気品あるコンパクトデザイン。お部屋のインテリアにもなじみ書棚や机の上などの狭いスペースにもすっきり配置できます。

付属品リモコン、リモコン用乾電池(単3×1)、FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、電源コード 仕様【フルレンジスピーカーシステム】使用スピーカー:フルレンジ10cmコーン型、インピーダンス:6Ω、再生周波数帯域:61Hz〜17kHz(-16db)、95Hz〜15kHz(-10db)、出力音圧レベル:83db/W(1m) 質量(kg)(合計)約3.7 シルバー 消費電力(W)14(待機消費電力約0.2) 電源AC100V50/60Hz 最大出力(W)(実用)20(10+10) 外寸(mm)本体:184×123×231、スピーカー:139×224×136 接続端子USB2.0フルスピード 対応フォーマットMP3(USB) ・サンプリング周波数:32/44.1/48kHz・量子化ビット数:16bits・チャンネル数:2ch・ビットレート:8-320kbps・CD:CD-DA、MP3 BluetoothVer.4.2class2、対応プロファイル:A2DA(受信:SCMS-T対応)/AVRCP、通信方式:2.4GHz Band FH-SS、見通し距離:約10m チューナー数FM:76.0〜108.0MHz、AM:522〜1629kHz
注意
※ラジオを聴くには付属FM簡易アンテナ/AMループアンテナを接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする