QNAP タワー型NAS

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61324684 品番TS-AI642-8G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

QNAP TS-AI642-8G ARM Cortexプロセッサー搭載 タワー型NAS
次世代 TS-AI642 AI NASは、AIベースビデオ・画像認識アプリケーション向けに特別に設計されています。最大6つの TOPS NPU (ニューラルネットワークプロセッシングユニット)搭載の64ビット ARM Cortex-A76/-A55 SoC 8コアプロセッサーを採用した TS-AI642 は、画像処理と解析作業を処理するのみならず、AIアプリケーション実行時のCPU負荷を軽減させて、システム稼働時の電力消費を抑えます。パワフルな演算性能、大容量ストレージ、柔軟なI/O拡張性を備えた TS-AI642 により、企業はビデオ監視、画像認識、顔認識アプリケーション向けのAI NASソリューションを容易に展開できます。

仕様●Neural Processing Unit (NPU):Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes●浮動小数点演算ユニット:Yes セット内容TS-AI642、Ethernet cable x 1、Power cord x 1、Power cord x 1、Flat head screw (for 2.5 HDD) x 18、AC Adapter、Quick installation guide (QIG) 質量(kg)(総):4.51(正味):2.92 消費電力(W)HDDスリープモード:14.005 、動作モード、通常時:33.33 電源装置:120Wアダプタ、100-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×235×226 接続最大同時接続数(CIFS):1500 センサーIR:Yes (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン) 対応ホットスワップ メモリーシステム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)、最大:8 GB 相対湿度5〜95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 使用CPU8-core ARM Cortex 64-bit Processor ( 4-core Cortex-A76 2.2 GHz + 4-core Cortex-A55 1.8 GHz )、アーキテクチャー:64ビットARM 警告システム:ブザー LEDインジケーター:電源/ステータス、LAN、USB、HDD 1-6 互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブ スロットKensingtonセキュリティ:Yes、PCIe:1、スロット 1:PCIe Gen 3 x2 プロセッサーグラフィック:ARM Mali-G610 MC4 保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F) ファン2 x 90mm、12VDC ジャンボフレームYes RoHS指令(10物質対応)対応 ポート10ギガビットイーサネット:アダプタによるオプション、2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M/10M)、5 ギガビットイーサネット (5G/2.5G/1G/100M):アダプタによるオプション、USB 2.0:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A 動作温度範囲(℃)0〜40(32°F〜104°F) HDMI規格出力:2, HDMI 1.4b ドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s イーサネット対応ギガビットポート(RJ45):2 ボタン仕様電源、USBコピー、リセット
注意
※システムメモリ 8 GB オンボード (拡張不可)
※本体にはHDDは付属していません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする