QNAP タワー型NAS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Ye● 注文コード61324709 品番TVS-h874T-i7-32G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791,780
販売価格(税別)
719,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

QNAP TVS-h874Tシリーズ 8ベイ タワー型NAS
最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Coreプロセッサを搭載した TVS-h874T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h874T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。

ファン
システムファン:2 x 120mm、12VDC
CPUファン:1 x 60mm、12VDC
メモリーシステム:32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)、最大:64 GB (2 x 32 GB) 使用CPUIntel Core i7 12コア (8P+4E) /20スレッド プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットx86 スロットKensingtonセキュリティ:Yes、M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1〜スロット2対象のカード寸法:185 x 131.15 x 18.76 mm /7.28 x 5.16 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4 ポート2.5 ギガビットイーサネット(2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 3.2 Gen 1:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps、2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Ye● セット内容TVS-h874T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG) 質量(kg)(総):8.99(正味):7.34 消費電力(W)HDDスリープモード:62.668 、動作モード、通常時:104.35 電源装置:350W、100-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×329.3×279.6 接続最大同時接続数(CIFS):3500 対応ホットスワップ 相対湿度5〜95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F) 警告システム:ブザー LEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート 互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 770 保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F) ジャンボフレームYes RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜40(32°F〜104°F) HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz) ドライブベイ8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
注意
※本体にはHDDは付属していません。
※製品不具合はサポートダイヤルへお電話頂き障害切り分け後のご対応になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする