QNAP
QNAPの PCアクセサリー
QNAPの ケーブル
QNAPの 変換・延長アダプタ
QNAP 光トランシーバーモジュール
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61324867
品番
TRX-10GITSFPP-SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
QNAP TRX-10GITSFPP-SR 光トランシーバーモジュール
10GbE SFP+ファイバー・トランシーバー・モジュール: 850nm SR.
質量(kg)
0.08
色
Silver
品番
TRX-10GITSFPP-SR
タイプ
SFP+トランシーバーモジュール/ファミリー
接続
有線
寸法(cm)
5.98×1.40×1.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
300
動作温度範囲(℃)
-40〜85