正面

- 虫コナーズビーズタイプ250日 無香性 金鳥(KINCHO) 61325619 - 虫コナーズビーズタイプ250日 無香性 金鳥(KINCHO) 61325619 - 虫コナーズビーズタイプ250日 無香性 金鳥(KINCHO) 61325619

虫コナーズビーズタイプ250日 無香性

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(360g) 注文コード61325619 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

消臭剤、不快害虫忌避剤。殺虫成分不使用。イヤな虫を寄せつけないために。虫よけ&消臭 ペットのニオイにも。UNSCENTED 香り気にならない 無香性。NATURAL POWER LTA処方。<金鳥独自の虫よけLTA処方>自分で動くことのできない植物は身を守るために虫の嫌がる香りの成分を放出します。その成分を研究し、効果的に配合したのが虫よけ「LTA処方」です。LTA処方とは、成分の頭文字をとったものです。(L:リナロール、T:テルピネオール、A:アリルエステル)リナロールはシロバナムシヨケギクともいわれ日本で古くから親しまれている虫よけ植物である除虫菊に、テルピネオールは月桂樹やローズマリーなどに、アリルエステルはパイナップルやイチゴなどに含まれており、虫よけ効果があることが確認されています。【特長】●「自然界に存在する虫よけ植物」を研究。その仕組みを製品に応用しました。●植物に含まれている虫よけ成分(リナロール、テルピネオール、アリルエステル)を配合した香料によるLTA処方。虫(ユスリカ、チョウバエ)を寄せ付けません。●香りが気にならない無香性です。●緑茶抽出成分配合で気になる玄関臭、ペットのニオイもすっきり消臭。

用途【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ【使用期間】約250日間。但し、風などの使用環境により異なります。 香り無香性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61325619
2024-04-16
用途:
ピット.トイレ
電気・ガス・熱供給・水道業

大容量なのですぐなくなる心配がない
詰め替えが欲しい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする