アース長持香

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30巻) 注文コード61325689 品番4901080143419
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

●お得なジャンボ渦巻
●約12時間、安定した効果を発揮するジャンボ渦巻です。(燃焼時間は使用環境により異なります。)

用途蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止 付属品線香立て1個 成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他3成分 種別蚊取り線香 区分防除用医薬部外品 シリーズアース長持香 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×79×163 香りビャクダンの香り 適合害虫蚊成虫 燃焼持続時間(h)約12 利用場所屋内・屋外 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名アース渦巻Qa4
注意
【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※閉め切った部屋やせまい部屋で長時間使用しないでください。まれに目やのどに刺激を感じることもあるので、使用中は時々部屋を換気してください。
※アレルギー体質の人は使用に注意してください。
※大きくゆがんだ線香を使うと異常燃焼が生じるおそれがありますので使用しないでください。
※使用中の線香は燃えやすいものの上やそばに置かないでください。ふとんや衣類などがかぶらないように注意してください。
※観賞魚、観賞エビ等の水槽の付近や、昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しないでください。
※使用中の線香近くの天井や壁、家具やカーテンなどにヤニが付着し着色することがあるので、それらのものから離して置いてください。
※風通しのよい所で使用する場合は、風上に置いてください。
※使用場所や風などの使用環境により、十分な効果が得られないことがあります。
【保管及び取扱上の注意】
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする