アース渦巻香 バラの香り

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30巻) 注文コード61325777 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

煙臭くなく、優雅なバラの香りがする蚊とり線香です。上ブタが線香皿として使えます。

用途蚊成虫の駆除 付属品線香立て1個 成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他3成分 種別蚊取り線香 区分防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×117×135 香りバラの香り 有効成分dl・d-T80-アレスリン32.5mg/巻 適合害虫蚊成虫 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
※【使用上の注意】
※【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※【その他の注意】
※閉め切った部屋やせまい部屋で長時間使用しないでください。まれに目やのどに刺激を感じることもあるので、使用中は時々部屋を換気してください。
※アレルギー体質の人は使用に注意してください。
※本品は付属の線香皿、または付属の線香立てでお使いください。もしくは、吊り下げて使用する場合は別売の「アース蚊とり吊り下げ式線香皿」をご購入いただき、使用してください。
※大きくゆがんだ線香を使うと異常燃焼が生じるおそれがありますので使用しないでください。
※使用中の線香は燃えやすいものの上やそばに置かないでください。ふとんや衣類などがかぶらないように注意してください。
※線香の燃焼中に缶の取っ手を持って移動したり、吊り下げた状態で使用しないでください。
※観賞魚、観賞エビ等の水槽の付近や、昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しないでください。
※使用中の線香近くの天井や壁、家具やカーテンなどにヤニが付着し着色することがあるので、それらのものから離して置いてください。
※使用中は缶の内部が高温になることがあるので、缶の中にライターを保管しないでください。
※缶の中に入っている丸ラベルの表示をよく読んで正しくお使いください。
※風通しのよい所で使用する場合は、風上に置いてください。
※使用場所や風などの使用環境により、十分な効果が得られないことがあります。
※【保管及び取扱上の注意】
※使わない線香は缶に入れ、直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
畑で使用
サービス業

このアース渦巻香も長持香と一緒に購入した物です、こちらは畑に入る時に腰にぶら下げて使用するタイプの購入です、アース長持香は仕事場兼休憩場での使用です、先にホームセンターで購入した線香は全て使い切ったし 長物系の線香は必要だったし、センターで見ても無かったのでモノタロウで購入です、アースは良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする