正面

- アリキンチョール 蟻用駆除・忌避スプレー 金鳥(KINCHO) 61325786 - アリキンチョール 蟻用駆除・忌避スプレー 金鳥(KINCHO) 61325786 - アリキンチョール 蟻用駆除・忌避スプレー 金鳥(KINCHO) 61325786 - アリキンチョール 蟻用駆除・忌避スプレー 金鳥(KINCHO) 61325786 - アリキンチョール 蟻用駆除・忌避スプレー 金鳥(KINCHO) 61325786

アリキンチョール 蟻用駆除・忌避スプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード61325786 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

アリの行列を阻止。直径1mm極細ノズル付。木材の割れ目、食害された小穴にも。速効性UP(メーカー比)。便利なガス抜きキャップ付き。生活害虫防除剤協議会登録。300mL●直接噴射、侵入防止の両方に使えます。●侵入防止効果が長期間持続します。●害虫の潜む木材の隙間などに直接噴射注入できます。

用途【適用害虫】アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ、アミメアリ、ハチ、ゲジゲジ、ムカデ、シロアリ、キクイムシ、カメムシ、クモ、ケムシ、ワラジムシ、ユスリカ、チョウバエ、ガ、クヒアカツヤカミキリ

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
アリの発生防止

極めて小さいアリが壁の電気スイッチの隙間から出てくるので、スイッチ周りの壁の中に散布しました。その後一切出てこなくなりましたので効果はあると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする