ギドラクス プラグ式虫よけ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61325865 品番 4901080140715
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

●有効成分メトフルトリンを過去最高濃度配合。※アース製薬プラグ式液体虫ケア商品対比
●1日8時間使用で100日用(延べ約800時間)。
●窓を開けても効く。換気しててもOK!
●目、はな、のどに刺激の少ない低刺激。無香料。
●赤ちゃんがいるご家庭でもお使いいただけます。
●ニオイ残り、べたつきなし。
●手間いらず:ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで独自の技術により安定した効き目が長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な虫よけです。
●使い方自由自在:スイッチでON/OFFできるので、使いたい時に必要なだけ使用できます。薬剤を使いすぎるムダがなく、とても経済的です。
【対象害虫】ユスリカ

成分【有効成分】メトフルトリン598.5mg/本 セット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL) 種別置き型 タイプ取替ボトル シリーズギドラクス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×91×94 使用の目安4.5畳〜12畳用 香り無香料 適合害虫ユスリカ 有効期間1日8時間使用で100日(延べ約800時間) 使用場所約4.5畳〜12畳の部屋 使用期間100日(1日8時間使用で) 利用場所屋内
注意
※せまい部屋で使用するときは、時々注意して部屋の換気をしてください。
※器具の上部は熱くなるので、さわらないでください。子供の手の届かない所に置いてください。
【器具の取り扱い・保管上の注意】
※家庭用100Vの電源で使用してください。
※器具に針金やピンなどを差し込まないでください。また、ぬれた手で器具に触れないでください。
※器具の分解・修理・改造は、事故や故障の原因となるので、絶対にしないでください。
※コードを無理に引っぱったり、コードを持って器具を運んだりしないでください。
※器具の汚れは、電源を切ってから乾いた布などでふき取ってください。水、洗剤、クリーナーなどは使用しないでください。
※器具の汚れやほこりをふき取って、ポリ袋などに入れて保管してください。
※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。
※ギドラクスのボトル、アースノーマットのボトル以外のボトルを使用した場合の有効性、安全性は確認しておらず、また、発火等火災の危険を生じるおそれがありますので、ギドラクスのボトル、アースノーマットのボトル以外は使用しないでください。
※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。
【ご使用の器具の点検を】
※電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。
※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。
※直射日光を避け、高温になる所には置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする