アースノーマット 60日セット

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61325890 品番4901080148315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

●蚊に効く!駆除&侵入防止
【手間いらず】
ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。
【使い方自由自在】
スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使いすぎるムダがなく、とても経済的です。
●お子様・ペットがいるご家庭にも
●無香料・低刺激
●換気しててもOK
●プラグ式
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)

用途蚊成虫の駆除、侵入阻止 成分1号灯油、流動パラフィン セット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL) 種別置き型 区分防除用医薬部外品 タイプ60日セット シリーズアースノーマット 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90 使用の目安4.5畳〜12畳用 香り無香料 適合害虫蚊成虫 有効期間1本:1日12時間使用で60日間(延べ約720時間) 色(本体)ホワイトピンク 使用場所約4.5畳〜12畳の部屋 使用期間60日(1日12時間使用) 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名アースノーマットCS2(無香料)
注意
※せまい部屋で使用するときは、時々注意して部屋の換気をしてください。
※器具の上部は熱くなるので、さわらないでください。子供の手の届かない所に置いてください。
※直射日光を避け、高温になる所には置かないでください。
【器具の取り扱い・保管上の注意】
※家庭用100Vの電源で使用してください。
※器具に針金やピンなどを差し込まないでください。また、ぬれた手で器具に触れないでください。
※器具の分解・修理・改造は、事故や故障の原因となるので、絶対にしないでください。
※コードを無理に引っぱったり、コードを持って器具を運んだりしないでください。
※器具の汚れは、電源を切ってから乾いた布などでふき取ってください。水・洗剤・クリーナーなどは使用しないでください。
※器具の汚れやほこりをふき取って、ポリ袋などに入れて保管してください。
※電源コードは交換することができません。コードが破損した場合は、器具を廃棄してください。
※アースノーマットボトル以外のボトルを使用した場合の有効性、安全性は確認しておらず、また、発火等火災の危険を生じるおそれがありますので、アースノーマットボトル以外は使用しないでください。
※電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。
【保管及び取扱上の注意】
※直射日光を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。3ヵ月から4ヵ月以上の長期にわたって使用しないときは、ボトルを器具からはずし、キャップを締めて保管してください。残った液は翌年も引き続き使用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61325899
2024-08-05
用途:
作業所で利用
イマガワデンキ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

エアコン扇風機使用時には風上側に置いてます
部屋全体に行き渡った後には 蚊の動きが鈍くなるのか
刺される頻度が減る様です

対象商品:
40147886
2023-07-27
用途:
ペットの虫除け

同じ商品を8年使い、そろそろ寿命だと思い、買い替えました。変化はありませんが、しばらくは安心です。

対象商品:
40147886
2019-07-16
用途:
自宅用
美味からあげ屋 様

メーカー品で値段も安く、大満足でした。次回もかいたいです

対象商品:
40147886
2023-06-12
用途:
蚊除け

蚊の出る時期で耳元でブンブン(怒)から解放され熟睡です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする