ムカデコロリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20mL) 注文コード61325969 品番4901080154712
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280

●家中使えてまるごと駆除
●面倒な準備不要
●侵入防止(※残存薬剤による侵入した害虫の駆除効果)1ヵ月(使用環境により異なります)
●空間に噴射するだけで、すき間の奥まで薬剤が広がり、家中のムカデを駆除します。
●侵入してきそうな場所に噴射しておくと、駆除してムカデのいない空間を1ヵ月作ります。(使用環境により異なります)
●家の中でムカデを見かけた時は、直接噴射して駆除できます。
●ムカデのエサとなる害虫も駆除できます。
●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
●汚れ・ベタつきなし
●無香料
【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)

用途ムカデの駆除 成分1号灯油、LPG 種別スプレー タイプ80回分 シリーズムカデコロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×214×38 使用の目安「部屋の広さ:噴射回数」6畳:4回、9畳:6回、12畳:8回 香り無香料 適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ、アリ、クモ、ユスリカ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、ガ、コクゾウムシ等60種以上 有効期間侵入防止(※残存薬剤による侵入した害虫の駆除効果):約1ヵ月(使用環境により異なります) 使用場所ムカデが侵入してきそうな場所(玄関・ドアのすき間) 使用期間侵入防止(※残存薬剤による侵入した害虫の駆除効果)1ヵ月(使用環境により異なります) 利用場所屋内
注意
注意-人体に使用しないでください
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※定められた使用方法を守ること。
※噴射前に噴射口の方向をよく確認して、薬剤が顔などにかからないようにすること。
※人体用虫よけ剤(塗布型忌避剤)ではないので、人体には使用しないこと。
※人体に向かって噴射しないこと。
※薬剤を吸い込まないこと。
※万一、身体に異常が起きた場合は、できるだけ本品を持って直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けること。
※噴射中に、薬剤が皮膚や目にかからないように注意すること。
※薬剤が皮膚に付いたときは、石けん水でよく洗い、目に入ったときは、直ちに水でよく洗い流すこと。
※アレルギー症状やかぶれを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにすること。
※薬剤に反応したムカデは暴れることがあるため、咬まれないように注意すること。
※駆除したムカデは素手で触らないようにすること。
※ムカデを駆除するときは、身体の露出部をできるだけ少なくし、咬まれないよう十分に注意すること。
※噴射口をふさがないこと。
※過度に傾けて噴射はしないこと。
※誤噴射防止ロックを適切に利用し、間違って使用しないこと。
※飲食物、食器、飼料、おもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、観賞植物などにかからないようにすること。特に観賞魚・観賞エビ等の水槽や昆虫の飼育カゴがある部屋では使用しないこと。
※シミになるおそれがあるので1ヵ所に集中してスプレーしないこと。
※ワックス加工面、自動車などの塗装面、プラスチック、革製品にかからないようにすること。
※壁や床、扉などの建具に使用する場合、変色、シミのおそれがあるので、目立たない所で試し、状態を確認してから使用すること。
※子供には使用させないこと。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、部屋の換気をすること。
【保管及び取扱い上の注意】
※子供の手の届かない所に保管すること。
※直射日光や火気を避け、涼しい場所に保管すること。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないこと。暖房器具(ファンヒーター等)や加熱源の周囲、夏場の車内は温度が上がり破裂する危険があるので置かないこと。
【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする