仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus
セット内容M4350-8X8F (XSM4316)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、スイッチラックマウント標準ブラケットセットx1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、ハーフ幅M4350スイッチ2台用のスイッチペアキットを1つのラックスペースに収納できますx2、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1
寸法(mm)220×400×43.2
質量(kg)4.05
品名10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ
ポート数16(8 x 10G/マルチギガ、8 x 10G SFP+)
消費電力(W)81.1/254.65Btu/hr、スタンバイ時: 30.5/95.77Btu/hr
型番XSM4316-100AJS
対応AVB対応
騒音値(dB)静穏モード (34.4@25℃)
機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。
速度メインポート:10ギガビット/マルチギガ
ジャンボフレーム最大12KB
RoHS指令(10物質対応)対応