AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61326057 品番WAX610Y-100EUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

WAX610Y-100EUSの特長
屋外向けAP
IP55相当の防水・防塵対応WiFi 6(802.11ax)法人向けアクセスポイント。
利用シーン
小規模オフィスや店舗の他、ゴルフ場、建設現場の仮家屋、キャンプ場、学校、レストラン、病院、ホテルなど様々な場所で利用可能です。
PoE対応で電源アダプター不要
PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。(電源アダプター別売り: PAV12V25/PAV12V35)
インスタントメッシュ対応
WAX610Y同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます。
Insight クラウド管理アプリ対応
NETGEAR Insightは初期設定から監視・管理・運用までアプリ/Webで簡単に行え、Insight対応のネットギア製品を一括で管理する事も可能。またスタンドアロンでの動作もできます。
壁掛け、天井、ポールへの取り付けが可能
マウントキット付属で、壁掛け、天井、ポールへの取り付けができます。
製品保証
5年保証(購入から30日以内にユーザー登録を済ませておくことが必須)

セット内容
WAX610Yアクセスポイント本体
壁/天井取り付けキット
ポールマウントキット
インストールガイド
電源アダプター別売 (型番: PAV12V-100NAS/PAV12V25-10000S/PAV12V35-100JPS)
仕様●PoE (Power over Ethernet):IEEE 802.3at PoE+/IEEE 802.3af PoE 対応● フルパフォーマンスのためにはIEEE 802.3at PoE+による給電が必要です●ワイヤレスメッシュ:アプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築可能●管理:Insightクラウド管理/スタンドアロン、AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイント 質量(g)940 消費電力(W)PoE:16.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81×305×34 型番メーカー:WAX610Y-100EUS 接続同時接続数:30、最大:250 速度AX1800 (1201 + 574 Mbps) セキュリティ8つのSSID, Client isolation 使用例中小規模企業 RoHS指令(10物質対応)対応 LANポート:2.5G LAN × 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする