KLH300SLSW KLH 吊戸棚 不燃 間口300mm アイオ産業 61326258 KLH300SLSW KLH 吊戸棚 不燃 間口300mm アイオ産業 61326258 KLH300SLSW KLH 吊戸棚 不燃 間口300mm アイオ産業 61326258

KLH 吊戸棚 不燃 間口300mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 スノーホワイト 注文コード61326258 品番KLH300SLSW
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

耐震レバーラッチ標準装備で保育園や各種施設にも適しています。

仕様鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ スノーホワイト 高さ(mm)500+25 奥行(mm)362 間口(mm)300 仕上不燃加工:不燃 吊元
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達エリアは東京、埼玉、神奈川、千葉のみとなります。また対象エリア内で一部配達不可地域がございます。
詳細は配達対応エリアをご参照ください
※4トン車での配送となります。進入できない場合は近くまで取りに来ていただく場合があります。
※1階での受け渡しです。マンション等の階上げはできません。
※時間指定はできません。
不在などで受け取りいただけない場合、再配達料金が発生しますので別途ご請求させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
茨城県数量1以上のご注文お送りできません
栃木県数量1以上のご注文お送りできません
群馬県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1以上のご注文お送りできません
関東地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
信越地方数量1以上のご注文お送りできません
北陸地方数量1以上のご注文お送りできません
中部地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする