※本体

GZ-121 ガンツ ハンディワークライト GENTOS 61326643 GZ-121 ガンツ ハンディワークライト GENTOS 61326643 GZ-121 ガンツ ハンディワークライト GENTOS 61326643 GZ-121 ガンツ ハンディワークライト GENTOS 61326643 GZ-121 ガンツ ハンディワークライト GENTOS 61326643 GZ-121 ガンツ ハンディワークライト GENTOS 61326643

ガンツ ハンディワークライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61326643 品番GZ-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,800

充電式多目的作業灯 ポケットにも入る小型のハンディモデル
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)2段階照射に加え、トップライトも搭載
小型ながらMAX270ルーメンの出力
充電中(赤色)、充電完了(緑色)を色で表示するチャージングインジケーター搭載
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
背面マグネット付きフックスタンドで設置場所自由自在
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応

付属品専用Micro USBケーブル(50cm) 質量(g)113 電源リチウムポリマー充電池3.7V 1600mAh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×123.0×24.0 防塵防水性能IP64 防塵・防滴IP64 充電時間(時間)2.5 光束(Lm)270 明るさ(Lm)270〜50 照射距離(m)22 電球の種類LED 充放電回数(回)500 連続点灯時間(時間)4〜12 落下耐久(m)2

商品説明動画

GENTOS GZ-121点灯パターン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61326643 GZ-121 13195431 GZ-133 ガンツ 高演色ハンディワークライト GENTOS ガンツ 高演色ハンディワークライト GENTOS 1台 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする