※本体
充電式多目的作業灯 腰袋にも入るハンディモデル 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)2段階照射に加え、トップライトも搭載 薄型ながらMAX550ルーメンの出力 充電中(赤色)、充電完了(緑色)を色で表示するチャージングインジケーター搭載 電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 背面マグネット付きフックスタンドで設置場所自由自在 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応