※着用例

WS6800 不織布つなぎ服 フード付き ACE GLOVE(エースグローブ) 61326704 WS6800 不織布つなぎ服 フード付き ACE GLOVE(エースグローブ) 61326704 WS6800 不織布つなぎ服 フード付き ACE GLOVE(エースグローブ) 61326704

不織布つなぎ服 フード付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 61326704 品番 WS6800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

軽くて丈夫なポリプロピレン不織布製。柔軟性、耐摩耗性に優れ、適度な通気性もあり蒸れにくく快適な着心地です。日常の手軽な汚れ防止に最適。内側にポケット付き+着やすい手首・足首しぼり有です。

用途塗装業、清掃業、ガーデニング、アウトドアに!! 種別つなぎ 材質ポリプロピレン100% サイズ3L タイプフード付き 機能通気性、柔軟性、耐摩耗性、汚れ防止、軽量 適応身長(cm)約175〜190 アズワン品番65-0308-85 適応胸囲(cm)約95〜110
注意
※マスクは付いておりません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61326686
2021-06-02
用途:
食品現場での作業用
製造業

生地が薄いので通気性は良いと思いますが透けて見えます。食品工場などで作業するときはもう少ししっかりした生地の製品を使用したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする