※代表画像
岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 投光器部品・オプション
LEDioc LEDアイランプSP89、111W用電子式LED制御装置
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61326738
品番
LE098083HBZ1/2.4-A2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
SP89W 、98W及び111W用LED制御装置
仕様
89W・98W・111W用
材質(本体)
アルミ
質量(g)
900
使用温度範囲(℃)
-20〜+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)
定格電圧(V)
100/200〜242対応
定格周波数(Hz)
50/60共用
2次無負荷電圧(V)
200(瞬時値)
配線長
二次側:50以下
使用場所
屋内専用
電球の種類
LED
注意
※国内流通に限る