付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個
質量(kg)13
回転数(min-1[r.p.m])100〜1500(個別回転制御方式)
電源AC100V 50/60Hz 11A
槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150
撹拌容量300mLビーカー×8個
安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)
温度制御方式PID制御
温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)
外寸法(mm)400×422×314
ヒーター容量(W)1000
温度設定範囲(℃)室温+5〜80
アズワン品番1-3903-21
撹拌方式噴流撹拌方式