アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材カップリング
超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61327264
品番
NS2D170212
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。
複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。
簡単に捻って着脱が可能です。
仕様
ボディ
材質
本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM
使用温度範囲(℃)
0〜49
使用圧力(MPa)
真空〜0.3
適合チューブ内径(Φmm)
3.2
アズワン品番
2-7754-11