リス
リスの 収納・設備・保管・運搬用品
リスの 薬品保管庫
リスの 薬用コンテナー/トレー
モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61327307
品番
HC-16A-C
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。
材質
PP
寸法(mm)
508×352×120
色
クリアー
タイプ
A
容量(L)
16.2
有効内寸(mm)
442×298×115
アズワン品番
4-2367-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。