モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61327343 品番 HC-64B-C
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。

材質PP 寸法(mm)614×432×315 クリアー タイプB 容量(L)66 有効内寸(mm)541×371×310 アズワン品番4-2367-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする